SMC

SMC Drosselrückschlagventil Edelstahl AS2001FG-06

  • ERIKS:24115385
  • Hersteller:AS2001FG-06
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Axial-Ausführung mit Edelstahlausführung für den Einsatz in korrosiver Umgebung
▪
▪ Lieferbar mit Anschlüssen PT oder NPT
▪ Steckverbindungen
▪ Zuluft-/Abluftausführung leicht zu bestimmen
▪ durch die Flussrichtungssymbole auf dem Kunststoffgehäuse
▪ Standardmäßig sind lieferbar Gewinde mit und ohne Dichtung
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AS-FG
Ausführung
Drosselrückschlagventil
Form
Gerade
Pneumatischer Anschluss 1
6 mm
Pneumatischer Anschluss 2
6 mm
Montage
In-line
Einstellelement
Drehknopf
Material Gehäuse
PBT
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Temperaturbereich
von -5 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010
Gewicht
13 g