SMC

SMC Drosselrückschlagventil EAS500-F06

  • ERIKS:24121998
  • Hersteller:EAS500-F06
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 50 (3/4-Basis)
▪ Anschlussgröße: 06 [G(PF) 3/4]
▪ Option: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AS
Ausführung
Drosselrückschlagventil
Form
Gerade
Anschlusstyp
Innengewinde BSPP (G)
Pneumatischer Anschluss 1
3/4
Pneumatischer Anschluss 2
3/4
Montage
Durchgangsbohrung
Einstellelement
Drehknopf
Material Regulierschraube
Harz
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010