SMC

SMC Drosselrückschlagventil EAS420-F04

  • ERIKS:24121997
  • Hersteller:EAS420-F04
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 42 (1/2-Basis)
▪ Anschlussgröße: 04 [G(PF) 1/2]
▪ Option: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AS
Ausführung
Drosselrückschlagventil
Form
Gerade
Anschlusstyp
Innengewinde BSPP (G)
Pneumatischer Anschluss 1
1/2
Pneumatischer Anschluss 2
1/2
Montage
Durchgangsbohrung
Einstellelement
Drehknopf
Material Regulierschraube
Harz
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010