SMC

SMC Drosselrückschlagventil EAS420-F03

  • ERIKS:24121996
  • Hersteller:EAS420-F03
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 42 (1/2-Basis)
▪ Anschlussgröße: 03 [G(PF) 3/8]
▪ Option: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AS
Ausführung
Drosselrückschlagventil
Form
Gerade
Anschlusstyp
Innengewinde BSPP (G)
Pneumatischer Anschluss 1
3/8
Pneumatischer Anschluss 2
3/8
Montage
Durchgangsbohrung
Einstellelement
Drehknopf
Material Regulierschraube
Harz
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010