CHF 25.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | AS |
Ausführung | Drosselrückschlagventil |
Form | Gerade |
Anschlusstyp | Innengewinde BSPP (G) |
Pneumatischer Anschluss 1 | 3/8 |
Pneumatischer Anschluss 2 | 3/8 |
Montage | Durchgangsbohrung |
Einstellelement | Drehknopf |
Material Regulierschraube | Harz |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 |