Eriks
SMC

SMC Drosselrückschlagventil AS800-12

  • ERIKS:24115611
  • Hersteller:AS800-12
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 80 (1+1/4 Basis)
▪ Anschlussgröße: 12 ( 1 1/4)
▪ Option: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 174.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 189.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AS
Ausführung
Drosselrückschlagventil
Form
Gerade
Anschlusstyp
Innengewinde (Rc)
Pneumatischer Anschluss 1
1 1/4
Pneumatischer Anschluss 2
1 1/4
Montage
Durchgangsbohrung
Einstellelement
Drehknopf
Material Gehäuse
Aluminium
Material Dichtung
NBR
Material Einschraubzapfen
Aluminium
Material Regulierschraube
Stahl
Betriebsdruck
von 0.5 bis 10 bar
Temperaturbereich
von -5 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010
Gewicht
1400 g