SMC

SMC Drosselrückschlagventil AS4301F-04-12S

  • ERIKS:24115576
  • Hersteller:AS4301F-04-12S
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 43 (1/2 Basisplatte - universal)
▪ Kontrollmethode: 0 (Abluftdrossel)
▪ Anschlussgröße und Passende Schlauchaussen: 04-12 (Anschlussgröße R(PT)1/2 - Passende Schlauchaussen ø12)
▪ Option: S (Dichtungsmittel)
▪ Festgelegte Öffnung: Keine
▪ Gehäuseoption: Keine
▪ Sechskant-Kontermutter: Standard (Sechskant)
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AS
Ausführung
Drosselrückschlagventil
Form
Universal
Funktion
Abluft gesteuert
Anschlusstyp
BSPT (R)
Pneumatischer Anschluss 1
1/2
Pneumatischer Anschluss 2
12 mm
Montage
Einschraubbar
Einstellelement
Rändelschraube
Material Gehäuse
PBT/Messing, vernickelt
Material Dichtung
NBR
Material Einschraubzapfen
Messing, vernickelt
Material Lösering
POM
Material Schwenkanschluss
PBT
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Temperaturbereich
von -5 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010