

CHF 32.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | AS |
Ausführung | Drosselrückschlagventil |
Form | Gerade |
Anschlusstyp | Innengewinde (Rc) |
Pneumatischer Anschluss 1 | 1/4 |
Pneumatischer Anschluss 2 | 1/4 |
Montage | Durchgangsbohrung |
Einstellelement | Drehknopf |
Material Gehäuse | PBT |
Material Dichtung | NBR |
Material Einschraubzapfen | Aluminium |
Material Regulierschraube | Zink-Legierung |
Betriebsdruck | von 0.5 bis 10 bar |
Temperaturbereich | von -5 bis 60 °C |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 |
Gewicht | 340 g |