Eriks
SMC

SMC Drosselrückschlagventil AS4000-04

  • ERIKS:24115558
  • Hersteller:AS4000-04
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 4 (1/2-Basis)
▪ Anschlussgröße: 04 [Rc(PT) 1/2]
▪ Option: Keine
▪ Sechskant-Kontermutter: Standard (Sechskant)
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AS
Ausführung
Drosselrückschlagventil
Form
Gerade
Anschlusstyp
Innengewinde (Rc)
Pneumatischer Anschluss 1
1/2
Pneumatischer Anschluss 2
1/2
Montage
Durchgangsbohrung
Einstellelement
Rändelschraube
Material Gehäuse
Aluminium
Material Dichtung
NBR
Material Einschraubzapfen
Aluminium
Material Regulierschraube
Zink-Legierung
Betriebsdruck
von 0.5 bis 10 bar
Temperaturbereich
von -5 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010
Gewicht
205 g