Eriks
SMC

SMC Drosselrückschlagventil AS3500-02

  • ERIKS:24115545
  • Hersteller:AS3500-02
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Anschlussgröße: 02 [Rc(PT)1/4]
▪ Material Drehknopf: Harz
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AS
Ausführung
Drosselrückschlagventil
Form
Gerade
Anschlusstyp
Innengewinde BSPP (G)
Pneumatischer Anschluss 1
1/4
Pneumatischer Anschluss 2
1/4
Montage
Durchgangsbohrung
Einstellelement
Drehknopf
Material Regulierschraube
Harz
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010