SMC

SMC Drosselrückschlagventil AS3301F-03-06S

  • ERIKS:24115536
  • Hersteller:AS3301F-03-06S
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 33 (3/8 Basisplatte - universal)
▪ Kontrollmethode: 0 (Abluftdrossel)
▪ Anschlussgröße und Passende Schlauchaussen: 03-06 (Anschlussgröße R(PT)3/8 - Passende Schlauchaussen ø6)
▪ Option: S (Dichtungsmittel)
▪ Festgelegte Öffnung: Keine
▪ Gehäuseoption: Keine
▪ Sechskant-Kontermutter: Standard (Sechskant)
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AS
Ausführung
Drosselrückschlagventil
Form
Universal
Funktion
Abluft gesteuert
Anschlusstyp
BSPT (R)
Pneumatischer Anschluss 1
3/8
Pneumatischer Anschluss 2
6 mm
Montage
Einschraubbar
Einstellelement
Rändelschraube
Material Gehäuse
PBT/Messing, vernickelt
Material Dichtung
NBR
Material Einschraubzapfen
Messing, vernickelt
Material Lösering
POM
Material Schwenkanschluss
PBT
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Temperaturbereich
von -5 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010