SMC

SMC Drosselrückschlagventil AS3211F-03-10SA

  • ERIKS:12231339
  • Hersteller:AS3211F-03-10SA
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Reinraumserie: Keine
▪ Gehäusegröße: 3 (3/8)
▪ Montage: 2 (Winkel)
▪ Steuerung: 1 (Zuluftdrossel)
▪ Handhilfsbetätigung: Rc (oder M-Gewinde)
▪ Anschlussgröße: 03 (3/8)
▪ Schlüsselweite (H): Baugröße 1: 9mm
▪ Baugröße 2, 3, 4 Keine;Verwendbarer Schlauch-Aussen-ø: ø10 mm
▪ Dichtung: S (mit Dichtung)
▪ Gehäuseoption: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AS-A
Ausführung
Drosselrückschlagventil
Form
L-förmig
Funktion
Zuluft gesteuert
Anschlusstyp
BSPT (R)
Pneumatischer Anschluss 1
3/8
Pneumatischer Anschluss 2
10 mm
Montage
Einschraubbar
Einstellelement
Drehknopf
Material Gehäuse
PBT
Material Dichtung
NBR
Material Einschraubzapfen
Messing, vernickelt
Material Regulierschraube
Messing, vernickelt
Material Lösering
PBT
Material Schwenkanschluss
PBT
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Temperaturbereich
von -5 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010