SMC

SMC Drosselrückschlagventil AS3211F-03-10S

  • ERIKS:24115530
  • Hersteller:AS3211F-03-10S
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 32 (3/8 Basisplatte - Winkel)
▪ Kontrollmethode: 1 (Zuluftdrossel)
▪ Anschlussgröße und Passende Schlauchaussen: 03-10 (Anschlussgröße R(PT)3/8 - Passende Schlauchaussen ø10)
▪ Option: S (Dichtungsmittel)
▪ Festgelegte Öffnung: Keine
▪ Gehäuseoption: Keine
▪ Sechskant-Kontermutter: Standard (Sechskant)
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AS
Ausführung
Drosselrückschlagventil
Form
L-förmig
Funktion
Zuluft gesteuert
Anschlusstyp
BSPT (R)
Pneumatischer Anschluss 1
3/8
Pneumatischer Anschluss 2
10 mm
Montage
Einschraubbar
Einstellelement
Rändelschraube
Material Gehäuse
PBT/Messing, vernickelt
Material Dichtung
NBR
Material Einschraubzapfen
Messing, vernickelt
Material Lösering
POM
Material Schwenkanschluss
PBT
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Temperaturbereich
von -5 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010