SMC

SMC Drosselrückschlagventil AS3201FS-03-06

  • ERIKS:14007536
  • Hersteller:AS3201FS-03-06
Image 1
Produkteigenschaften▪ Reinraumserie: Keine▪ Gehäusegröße: 3 (3/8)▪ Steuerung: 0 (Abluftdrossel)▪ Anzeigerichtung: 0°▪ Gewinde: R▪ Anschlussgröße: 03 (3/8)▪ Schlüsselweite: 9mm▪ Schläuche: 06 (Rc Ø6)▪ Dichtung: ohne Dichtung▪ Gehäuseoption: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AS-FS
Ausführung
Drosselrückschlagventil
Form
L-förmig
Funktion
Abluft gesteuert
Anschlusstyp
BSPT (R)
Pneumatischer Anschluss 1
3/8
Pneumatischer Anschluss 2
6 mm
Montage
Einschraubbar
Einstellelement
Drehknopf
Material Gehäuse
PBT
Material Dichtung
NBR
Material Einschraubzapfen
Messing, vernickelt
Material Regulierschraube
Messing, vernickelt
Material Lösering
POM
Material Schwenkanschluss
PBT
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Temperaturbereich
von -5 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010
Gewicht
39 g