Eriks
SMC

SMC Drosselrückschlagventil AS3201F-02-08

  • ERIKS:24115509
  • Hersteller:AS3201F-02-08
Image 1
▪ Drosselrückschlagventil mit Steckverbindungen
▪ Gehäusegröße: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
▪ Winkel- oder Universalausführung
▪ Steuerung Ein- oder Auslass
▪ Anschlussgrößen: M3, M5, U10/32, 01, 02, 03, 04
▪ Verschiedene Leitungsaußendurchmesser, metrisch und Zoll
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AS
Ausführung
Drosselrückschlagventil
Form
L-förmig
Funktion
Abluft gesteuert
Anschlusstyp
BSPT (R)
Pneumatischer Anschluss 1
1/4
Pneumatischer Anschluss 2
8 mm
Montage
Einschraubbar
Einstellelement
Rändelschraube
Material Gehäuse
PBT/Messing, vernickelt
Material Dichtung
NBR
Material Einschraubzapfen
Messing, vernickelt
Material Lösering
POM
Material Schwenkanschluss
PBT
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Temperaturbereich
von -5 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010