

CHF 24.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | AS-F |
Ausführung | Drosselrückschlagventil |
Form | L-förmig |
Funktion | Abluft gesteuert |
Anschlusstyp | BSPT (R) |
Pneumatischer Anschluss 1 | 3/8 |
Pneumatischer Anschluss 2 | 10 mm |
Montage | Einschraubbar |
Einstellelement | Rändelschraube |
Material Gehäuse | PBT/Messing, vernickelt |
Material Einschraubzapfen | Messing, vernickelt |
Material Lösering | POM |
Material Schwenkanschluss | PBT |
Betriebsdruck | von 1 bis 10 bar |
Temperaturbereich | von -5 bis 60 °C |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 |