Eriks
SMC

SMC Drosselrückschlagventil AS3200-03-S

  • ERIKS:24115507
  • Hersteller:AS3200-03-S
Image 1
Produkteigenschaften▪ Größe: 3 (3/8-Basis)▪ Ausführung: 2 (Winkel)▪ Kontrollmethode: 0 (Abluftdrossel)▪ Anschlussgröße: 03 (3/8)▪ Option: S (Dichtungsmittel)▪ Gehäuseoption: Keine▪ Sechskant-Kontermutter: Standard (Sechskant)
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AS
Ausführung
Drosselrückschlagventil
Form
L-förmig
Funktion
Abluft gesteuert
Anschlusstyp
BSPT (R)
Pneumatischer Anschluss 1
3/8
Pneumatischer Anschluss 2
G 3/8
Montage
Einschraubbar
Einstellelement
Rändelschraube
Material Gehäuse
Messing, vernickelt
Material Dichtung
HNBR
Material Einschraubzapfen
Messing, vernickelt
Material Regulierschraube
Messing, vernickelt
Material Schwenkanschluss
Zink-Legierung
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Temperaturbereich
von -5 bis 60 °C
Nennvolumenstrom
920 l/min
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010
Gewicht
106 g