Eriks
SMC

SMC Drosselrückschlagventil AS3002F-10A

  • ERIKS:13405539
  • Hersteller:AS3002F-10A
Image 1
▪ Großer Einstellknopf mit Druckverriegelung für bessere Einstellung und Verriegelung.
▪ 4 Montageoptionen: Direkt, Halter, L-Befestigungselement, DIN-Schiene.
▪ Typenschild zur Anbringung eines Identifikationsetiketts.
▪ Verwendbares Schlauchmaterial: Polyamid, soft Polyamid, Polyurethan.
▪ verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: Ø 3,2 bis Ø 12.
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AS-A
Ausführung
Drosselrückschlagventil
Form
Gerade
Pneumatischer Anschluss 1
10 mm
Pneumatischer Anschluss 2
10 mm
Montage
In-line
Einstellelement
Drehknopf
Material Gehäuse
PBT
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Temperaturbereich
von -5 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010
Gewicht
24.8 g