Eriks
SMC

SMC Drosselrückschlagventil AS3001F-10D

  • ERIKS:24115504
  • Hersteller:AS3001F-10D
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Gehäusegröße: 300 (3/8-Basis)
▪ Verwendbarer Schlauch: ø10 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AS-D
Ausführung
Drosselrückschlagventil
Form
Gerade
Pneumatischer Anschluss 1
10 mm
Pneumatischer Anschluss 2
10 mm
Montage
In-line
Einstellelement
Schlitzschraube
Material Gehäuse
PBT
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Temperaturbereich
von -5 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010