

CHF 18.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | AS-D |
Ausführung | Drosselrückschlagventil |
Form | Gerade |
Pneumatischer Anschluss 1 | 8 mm |
Pneumatischer Anschluss 2 | 8 mm |
Montage | In-line |
Einstellelement | Schlitzschraube |
Material Gehäuse | PBT |
Betriebsdruck | von 1 bis 10 bar |
Temperaturbereich | von -5 bis 60 °C |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 |