

CHF 11.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | AS-A |
Ausführung | Drosselrückschlagventil |
Form | Universal |
Funktion | Abluft gesteuert |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Pneumatischer Anschluss 1 | 1/8 |
Pneumatischer Anschluss 2 | 8 mm |
Montage | Einschraubbar |
Einstellelement | Drehknopf |
Material Gehäuse | PBT |
Material Dichtung | NBR |
Material Einschraubzapfen | Messing, vernickelt |
Material Regulierschraube | Messing, vernickelt |
Material Lösering | PBT |
Material Schwenkanschluss | PBT |
Betriebsdruck | von 1 bis 10 bar |
Temperaturbereich | von -5 bis 60 °C |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 |