SMC

SMC Drosselrückschlagventil AS2211FS-02-06S

  • ERIKS:13616724
  • Hersteller:AS2211FS-02-06S
Image 1
Produkteigenschaften▪ Reinraumserie: Keine▪ Gehäusegröße: 2 (1/8, 1/4)▪ Steuerung: 1 (Zuluftdrossel)▪ Anzeigerichtung: 0°▪ Gewinde: R▪ Anschlussgröße: 02 (1/4)▪ Schlüsselweite: 9mm▪ Schläuche: 06 (Rc Ø6)▪ Dichtung: S (mit Dichtung)▪ Gehäuseoption: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AS-FS
Ausführung
Drosselrückschlagventil
Form
L-förmig
Funktion
Zuluft gesteuert
Anschlusstyp
BSPT (R)
Pneumatischer Anschluss 1
1/4
Pneumatischer Anschluss 2
6 mm
Montage
Einschraubbar
Einstellelement
Drehknopf
Material Gehäuse
PBT
Material Dichtung
NBR
Material Einschraubzapfen
Messing, vernickelt
Material Regulierschraube
Messing, vernickelt
Material Lösering
POM
Material Schwenkanschluss
PBT
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Temperaturbereich
von -5 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010
Gewicht
24 g