SMC

SMC Drosselrückschlagventil AS2201FS-01-04S

  • ERIKS:13468635
  • Hersteller:AS2201FS-01-04S
Image 1
Produkteigenschaften▪ Reinraumserie: Keine▪ Gehäusegröße: 2 (1/8, 1/4)▪ Steuerung: 0 (Abluftdrossel)▪ Anzeigerichtung: 0°▪ Gewinde: R▪ Anschlussgröße: 01 (1/8)▪ Schlüsselweite: 9mm▪ Schläuche: 04 (Rc Ø4)▪ Dichtung: S (mit Dichtung)▪ Gehäuseoption: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AS-FS
Ausführung
Drosselrückschlagventil
Form
L-förmig
Funktion
Abluft gesteuert
Anschlusstyp
BSPT (R)
Pneumatischer Anschluss 1
1/8
Pneumatischer Anschluss 2
4 mm
Montage
Einschraubbar
Einstellelement
Drehknopf
Material Gehäuse
PBT
Material Dichtung
NBR
Material Einschraubzapfen
Messing, vernickelt
Material Regulierschraube
Messing, vernickelt
Material Lösering
POM
Material Schwenkanschluss
PBT
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Temperaturbereich
von -5 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010
Gewicht
13 g