SMC

SMC Drosselrückschlagventil AS2201FM-01-06S

  • ERIKS:24115430
  • Hersteller:AS2201FM-01-06S
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: AS22 (1/8, 1/4 Basisplatte - Winkel)
▪ Ausführung 2: 0 (Abluftdrossel)
▪ Anschlussgröße und Passende Schlauchaussen: 01-06 (Anschlussgröße R(PT)1/8, Passende Schlauchaussen Ø6)
▪ Option: S (Dichtungsmittel)
▪ Gehäuseoption: Keine
▪ Sechskant-Kontermutter: Standard (Sechskant)
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AS-FM
Ausführung
Drosselrückschlagventil
Form
L-förmig
Funktion
Abluft gesteuert
Anschlusstyp
BSPT (R)
Pneumatischer Anschluss 1
1/8
Pneumatischer Anschluss 2
6 mm
Montage
Einschraubbar
Einstellelement
Rändelschraube
Material Gehäuse
PBT/Messing
Material Dichtung
NBR
Material Einschraubzapfen
Messing, vernickelt
Material Regulierschraube
PBT
Material Lösering
POM, Edelstahl
Material Schwenkanschluss
PBT
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Temperaturbereich
von -5 bis 60 °C
Nennvolumenstrom
230 l/min
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010
Gewicht
17 g