SMC

SMC Drosselrückschlagventil AS2201F-N02-07S

  • ERIKS:24115436
  • Hersteller:AS2201F-N02-07S
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 22 (1/8, 1/4 Basisplatte - Winkel)
▪ Kontrollmethode: 0 (Abluftdrossel)
▪ Anschlussgröße und Passende Schlauchaussen: N02-07 (Anschlussgröße NPT1/4 - Passende Schlauchaussen ø1/4)
▪ Option: S (Dichtungsmittel)
▪ Festgelegte Öffnung: Keine
▪ Gehäuseoption: Keine
▪ Sechskant-Kontermutter: Standard (Sechskant)
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AS
Ausführung
Drosselrückschlagventil
Form
L-förmig
Funktion
Abluft gesteuert
Anschlusstyp
Aussengewinde (NPT)
Pneumatischer Anschluss 1
1/4
Pneumatischer Anschluss 2
1/4"
Montage
Einschraubbar
Einstellelement
Rändelschraube
Material Gehäuse
PBT/Messing, vernickelt
Material Dichtung
NBR
Material Einschraubzapfen
Messing, vernickelt
Material Lösering
POM
Material Schwenkanschluss
PBT
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Temperaturbereich
von -5 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010