Eriks
SMC

SMC Drosselrückschlagventil AS2201F-G02-06A

  • ERIKS:12974496
  • Hersteller:AS2201F-G02-06A
Image 1
▪ Winkelausführung und Universal-Typ.
▪ Großer Drehknopf zum Verriegeln.
▪ Einfache Identifizierung des Produkttyps: Farbe Druckring / Einstellknopf (abluftgesteuert: grau) und (zuluftgesteuert: hellblau).
▪ Durch festen Anschlag verbesserte Reproduzierbarkeit der Durchflusseinstellung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AS-A
Ausführung
Drosselrückschlagventil
Form
L-förmig
Funktion
Abluft gesteuert
Anschlusstyp
BSPP (G)
Pneumatischer Anschluss 1
1/4
Pneumatischer Anschluss 2
6 mm
Montage
Einschraubbar
Einstellelement
Drehknopf
Material Gehäuse
PBT
Material Dichtung
NBR
Material Einschraubzapfen
Messing, vernickelt
Material Regulierschraube
Messing, vernickelt
Material Lösering
PBT
Material Schwenkanschluss
PBT
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Temperaturbereich
von -5 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010
Gewicht
18 g