Eriks
SMC

SMC Drosselrückschlagventil AS2201F-02-08ST

  • ERIKS:23847643
  • Hersteller:AS2201F-02-08ST
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Gehäusegröße: 2 (1/8, 1/4 Basis)
▪ Ausführung: 2 (Winkel)
▪ Kontrollmethode: 0 (Abluftdrossel)
▪ Anschlussgröße: 02 (1/4)
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: 8 mm
▪ Dichtung: S (Dichtungsmittel)
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AS-T
Ausführung
Drosselrückschlagventil
Form
L-förmig
Funktion
Abluft gesteuert
Anschlusstyp
BSPT (R)
Pneumatischer Anschluss 1
1/4
Pneumatischer Anschluss 2
8 mm
Montage
Einschraubbar
Einstellelement
Spezialwerkzeuge
Material Gehäuse
PBT/Messing, vernickelt
Material Einschraubzapfen
Messing, vernickelt
Material Lösering
POM
Material Schwenkanschluss
PBT
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Temperaturbereich
von -5 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010