Eriks
SMC

SMC Drosselrückschlagventil AS2201F-02-06SD

  • ERIKS:24115417
  • Hersteller:AS2201F-02-06SD
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Gehäusegröße: 2 (1/8, 1/4 Basis)
▪ Ausführung: 2 (Winkel)
▪ Kontrollmethode: 0 (Abluftdrossel)
▪ Anschlussgröße: 02 (1/4)
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: 6 mm
▪ Dichtung: S (Dichtungsmittel)
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AS-D
Ausführung
Drosselrückschlagventil
Form
L-förmig
Funktion
Abluft gesteuert
Anschlusstyp
BSPT (R)
Pneumatischer Anschluss 1
1/4
Pneumatischer Anschluss 2
6 mm
Montage
Einschraubbar
Einstellelement
Schlitzschraube
Material Gehäuse
PBT
Material Dichtung
NBR
Material Einschraubzapfen
Messing, vernickelt
Material Regulierschraube
Messing, vernickelt
Material Lösering
PBT
Material Schwenkanschluss
PBT
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Temperaturbereich
von -5 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010