Eriks
SMC

SMC Drosselrückschlagventil AS2201F-01-08A

  • ERIKS:12231228
  • Hersteller:AS2201F-01-08A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Reinraumserie: Keine
▪ Gehäusegröße: 2 (1/8, 1/4)
▪ Montage: 2 (Winkel)
▪ Steuerung: 0 (Abluftdrossel)
▪ Handhilfsbetätigung: Rc (oder M-Gewinde)
▪ Anschlussgröße: 01 (1/8)
▪ Schlüsselweite (H): Baugröße 1: 9mm
▪ Baugröße 2, 3, 4 Keine;Verwendbarer Schlauch-Aussen-ø: ø8 mm
▪ Dichtung: Keine
▪ Gehäuseoption: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AS-A
Ausführung
Drosselrückschlagventil
Form
L-förmig
Funktion
Abluft gesteuert
Anschlusstyp
BSPT (R)
Pneumatischer Anschluss 1
1/8
Pneumatischer Anschluss 2
8 mm
Montage
Einschraubbar
Einstellelement
Drehknopf
Material Gehäuse
PBT
Material Dichtung
NBR
Material Einschraubzapfen
Messing, vernickelt
Material Regulierschraube
Messing, vernickelt
Material Lösering
PBT
Material Schwenkanschluss
PBT
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Temperaturbereich
von -5 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010
Gewicht
11 g