

CHF 22.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | AS-M |
Ausführung | Drosselrückschlagventil |
Form | L-förmig |
Funktion | Abluft gesteuert |
Anschlusstyp | BSPT (R) |
Pneumatischer Anschluss 1 | 1/4 |
Pneumatischer Anschluss 2 | G 1/4 |
Montage | Einschraubbar |
Einstellelement | Rändelschraube |
Material Gehäuse | Messing, vernickelt |
Material Dichtung | HNBR |
Material Einschraubzapfen | Messing, vernickelt |
Material Regulierschraube | Messing, vernickelt |
Material Schwenkanschluss | Zink-Legierung |
Betriebsdruck | von 1 bis 10 bar |
Temperaturbereich | von -5 bis 60 °C |
Nennvolumenstrom | 460 l/min |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 |
Gewicht | 64 g |