Eriks
SMC

SMC Drosselrückschlagventil AS2052FS-08

  • ERIKS:13411478
  • Hersteller:AS2052FS-08
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Gehäusegröße: 205 (1/4 Standard)
▪ Anzeigerichtung: 0°
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: 08 (ø8)
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AS-FS
Ausführung
Drosselrückschlagventil
Form
Gerade
Pneumatischer Anschluss 1
8 mm
Pneumatischer Anschluss 2
8 mm
Montage
In-line
Einstellelement
Drehknopf
Material Gehäuse
PBT
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Temperaturbereich
von -5 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010
Gewicht
18.4 g