SMC

SMC Drosselrückschlagventil AS2052F-08-X214

  • ERIKS:13297165
  • Hersteller:AS2052F-08-X214
Image 1
Produkteigenschaften▪ Gehäusegröße: 205▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: 08 (Ø 8 mm)▪ Gehäuseoption: X214 (Drossel [ohne Rückschlagventil])▪ Sechskant-Kontermutter: Standard (Sechskant)
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AS
Ausführung
Drosselrückschlagventil
Form
Gerade
Pneumatischer Anschluss 1
8 mm
Pneumatischer Anschluss 2
8 mm
Montage
In-line
Einstellelement
Rändelschraube
Material Gehäuse
PBT
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Temperaturbereich
von -5 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010