Eriks
SMC

SMC Drosselrückschlagventil AS2052F-08

  • ERIKS:12405376
  • Hersteller:AS2052F-08
Image 1
Produkteigenschaften▪ Gehäusegröße: 205▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: 08 (Rc Ø8)▪ Gehäuseoption: Keine▪ Kontermutter: Standard (Sechskant)
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AS
Ausführung
Drosselrückschlagventil
Form
Gerade
Pneumatischer Anschluss 1
8 mm
Pneumatischer Anschluss 2
8 mm
Montage
In-line
Einstellelement
Rändelschraube
Material Gehäuse
PBT
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Temperaturbereich
von -5 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010