Eriks
SMC

SMC Drosselrückschlagventil AS2002F-04

  • ERIKS:11886117
  • Hersteller:AS2002F-04
Image 1
Produkteigenschaften▪ Gehäusegröße: 200▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: 04 (Rc Ø4)▪ Gehäuseoption: Keine▪ Kontermutter: Standard (Sechskant)
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AS
Ausführung
Drosselrückschlagventil
Form
Gerade
Pneumatischer Anschluss 1
4 mm
Pneumatischer Anschluss 2
4 mm
Montage
In-line
Einstellelement
Rändelschraube
Material Gehäuse
PBT
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Temperaturbereich
von -5 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010