Eriks
SMC

SMC Drosselrückschlagventil AS2000-02

  • ERIKS:24115371
  • Hersteller:AS2000-02
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 2 (1/8, 1/4 Basis)
▪ Anschlussgröße: 02 [Rc(PT)1/4]
▪ Option: Keine
▪ Sechskant-Kontermutter: Standard (Sechskant)
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AS
Ausführung
Drosselrückschlagventil
Form
Gerade
Anschlusstyp
Innengewinde (Rc)
Pneumatischer Anschluss 1
1/4
Pneumatischer Anschluss 2
1/4
Montage
Durchgangsbohrung
Einstellelement
Rändelschraube
Material Gehäuse
Zink-Legierung
Material Dichtung
NBR
Material Einschraubzapfen
Zink-Legierung
Material Regulierschraube
Messing, vernickelt
Betriebsdruck
von 0.5 bis 10 bar
Temperaturbereich
von -5 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010
Gewicht
115 g