

CHF 9.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | AS-T |
Ausführung | Drosselrückschlagventil |
Form | Universal |
Funktion | Zuluft gesteuert |
Anschlusstyp | Aussengewinde (Metrisch) |
Pneumatischer Anschluss 1 | M 5 |
Pneumatischer Anschluss 2 | 4 mm |
Montage | Einschraubbar |
Einstellelement | Spezialwerkzeuge |
Material Gehäuse | PBT/Messing, vernickelt |
Material Einschraubzapfen | Messing, vernickelt |
Material Lösering | POM |
Material Schwenkanschluss | PBT |
Betriebsdruck | von 1 bis 10 bar |
Temperaturbereich | von -5 bis 60 °C |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 |