Eriks
SMC

SMC Drosselrückschlagventil AS1301F-M5-06D

  • ERIKS:24115359
  • Hersteller:AS1301F-M5-06D
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Gehäusegröße: 1 (M5-Basisplatte)
▪ Ausführung: 3 (Universal)
▪ Kontrollmethode: 0 (Abluftdrossel)
▪ Anschlussgröße: M5
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: 6 mm
▪ Dichtung: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AS-D
Ausführung
Drosselrückschlagventil
Form
Universal
Funktion
Abluft gesteuert
Anschlusstyp
Aussengewinde (Metrisch)
Pneumatischer Anschluss 1
M 5
Pneumatischer Anschluss 2
6 mm
Montage
Einschraubbar
Einstellelement
Schlitzschraube
Material Gehäuse
PBT
Material Dichtung
NBR
Material Einschraubzapfen
Messing, vernickelt
Material Regulierschraube
Messing, vernickelt
Material Lösering
PBT
Material Schwenkanschluss
PBT
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Temperaturbereich
von -5 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010