Eriks
SMC

SMC Drosselrückschlagventil AS1301F-M3-04

  • ERIKS:24115353
  • Hersteller:AS1301F-M3-04
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 13 (M3, M5 Basisplatte - universal)
▪ Kontrollmethode: 0 (Abluftdrossel)
▪ Anschlussgröße und Passende Schlauchaussen: M3-04 (Anschlussgröße M3 - Passende Schlauchaussen ø4)
▪ Option: Keine
▪ Festgelegte Öffnung: Keine
▪ Gehäuseoption: Keine
▪ Sechskant-Kontermutter: Standard (Sechskant)
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AS
Ausführung
Drosselrückschlagventil
Form
Universal
Funktion
Abluft gesteuert
Anschlusstyp
Aussengewinde (Metrisch)
Pneumatischer Anschluss 1
M 3
Pneumatischer Anschluss 2
4 mm
Montage
Einschraubbar
Einstellelement
Rändelschraube
Material Gehäuse
PBT/Messing, vernickelt
Material Dichtung
NBR
Material Einschraubzapfen
Messing, vernickelt
Material Lösering
POM
Material Schwenkanschluss
PBT
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Temperaturbereich
von -5 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010