Eriks
SMC

SMC Drosselrückschlagventil AS1211F-M5-04D

  • ERIKS:12389986
  • Hersteller:AS1211F-M5-04D
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Gehäusegröße: 1 (M5-Basisplatte)
▪ Ausführung: 2 (Winkel)
▪ Kontrollmethode: 1 (Zuluftdrossel)
▪ Anschlussgröße: M5
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: 4 mm
▪ Dichtung: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AS-D
Ausführung
Drosselrückschlagventil
Form
L-förmig
Funktion
Zuluft gesteuert
Anschlusstyp
Aussengewinde (Metrisch)
Pneumatischer Anschluss 1
M 5
Pneumatischer Anschluss 2
4 mm
Montage
Einschraubbar
Einstellelement
Schlitzschraube
Material Gehäuse
PBT
Material Dichtung
NBR
Material Einschraubzapfen
Messing, vernickelt
Material Regulierschraube
Messing, vernickelt
Material Lösering
PBT
Material Schwenkanschluss
PBT
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Temperaturbereich
von -5 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010