SMC

SMC Drosselrückschlagventil AS1201FS-M5-06

  • ERIKS:14011403
  • Hersteller:AS1201FS-M5-06
Image 1
Produkteigenschaften▪ Reinraumserie: Keine▪ Gehäusegröße: 1 (M5 x 0.8, 10-32UNF)▪ Steuerung: 0 (Abluftdrossel)▪ Anzeigerichtung: 0°▪ Gewinde: R▪ Anschlussgröße: M5▪ Schlüsselweite: 9mm▪ Schläuche: 06 (Rc Ø6)▪ Dichtung: ohne Dichtung▪ Gehäuseoption: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AS-FS
Ausführung
Drosselrückschlagventil
Form
L-förmig
Funktion
Abluft gesteuert
Anschlusstyp
Aussengewinde (Metrisch)
Pneumatischer Anschluss 1
M 5
Pneumatischer Anschluss 2
6 mm
Montage
Einschraubbar
Einstellelement
Drehknopf
Material Gehäuse
PBT
Material Dichtung
NBR
Material Einschraubzapfen
Messing, vernickelt
Material Regulierschraube
Messing, vernickelt
Material Lösering
POM
Material Schwenkanschluss
PBT
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Temperaturbereich
von -5 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010
Gewicht
8 g