SMC

SMC Drosselrückschlagventil AS1201FM-M5-06

  • ERIKS:24115343
  • Hersteller:AS1201FM-M5-06
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: AS12 (M5 Basisplatte - Winkel)
▪ Ausführung 2: 0 (Abluftdrossel)
▪ Anschlussgröße und Passende Schlauchaussen: M5-06 (Anschlussgröße M5X0.8, Passende Schlauchaussen Ø6)
▪ Option: Keine
▪ Gehäuseoption: Keine
▪ Sechskant-Kontermutter: Standard (Sechskant)
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AS-FM
Ausführung
Drosselrückschlagventil
Form
L-förmig
Funktion
Abluft gesteuert
Anschlusstyp
Aussengewinde (Metrisch)
Pneumatischer Anschluss 1
M 5
Pneumatischer Anschluss 2
6 mm
Montage
Einschraubbar
Einstellelement
Rändelschraube
Material Gehäuse
PBT/Messing
Material Dichtung
NBR
Material Einschraubzapfen
Messing, vernickelt
Material Regulierschraube
PBT
Material Lösering
POM, Edelstahl
Material Schwenkanschluss
PBT
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Temperaturbereich
von -5 bis 60 °C
Nennvolumenstrom
100 l/min
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010
Gewicht
7 g