Eriks
SMC

SMC Drosselrückschlagventil AS1201F-M5-23

  • ERIKS:24115339
  • Hersteller:AS1201F-M5-23
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 12 (M3, M5 Basisplatte - Winkel)
▪ Kontrollmethode: 0 (Abluftdrossel)
▪ Anschlussgröße und Passende Schlauchaussen: M5-23 (Anschlussgröße M5 - Passende Schlauchaussen ø3.2)
▪ Option: Keine
▪ Festgelegte Öffnung: Keine
▪ Gehäuseoption: Keine
▪ Sechskant-Kontermutter: Standard (Sechskant)
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AS
Ausführung
Drosselrückschlagventil
Form
L-förmig
Funktion
Abluft gesteuert
Anschlusstyp
Aussengewinde (Metrisch)
Pneumatischer Anschluss 1
M 5
Pneumatischer Anschluss 2
3.2
Montage
Einschraubbar
Einstellelement
Rändelschraube
Material Gehäuse
PBT/Messing, vernickelt
Material Dichtung
NBR
Material Einschraubzapfen
Messing, vernickelt
Material Lösering
POM
Material Schwenkanschluss
PBT
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Temperaturbereich
von -5 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010