Eriks
SMC

SMC Drosselrückschlagventil AS1200-M3

  • ERIKS:24115327
  • Hersteller:AS1200-M3
Image 1
Produkteigenschaften▪ Größe: 1 (M3, M5-Basisplatte)▪ Ausführung: 2 (Winkel)▪ Kontrollmethode: 0 (Abluftdrossel)▪ Anschlussgröße: M3 (M3)▪ Option: Keine▪ Gehäuseoption: Keine▪ Sechskant-Kontermutter: Standard (Sechskant)
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AS
Ausführung
Drosselrückschlagventil
Form
L-förmig
Funktion
Abluft gesteuert
Anschlusstyp
Aussengewinde (Metrisch)
Pneumatischer Anschluss 1
M 3
Pneumatischer Anschluss 2
M 3
Montage
Einschraubbar
Einstellelement
Rändelschraube
Material Gehäuse
Messing, vernickelt
Material Dichtung
HNBR
Material Einschraubzapfen
Messing, vernickelt
Material Regulierschraube
Messing, vernickelt
Material Schwenkanschluss
Zink-Legierung
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Temperaturbereich
von -5 bis 60 °C
Nennvolumenstrom
20 l/min
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010
Gewicht
3 g