

CHF 12.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | AS-FM |
Ausführung | Drosselrückschlagventil |
Form | Gerade |
Pneumatischer Anschluss 1 | 6 mm |
Pneumatischer Anschluss 2 | 6 mm |
Montage | In-line |
Einstellelement | Rändelschraube |
Material Gehäuse | PBT |
Material Dichtung | NBR |
Material Regulierschraube | PBT |
Material Lösering | POM |
Betriebsdruck | von 1 bis 10 bar |
Temperaturbereich | von -5 bis 60 °C |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 |
Gewicht | 8 g |