Eriks
SMC

SMC Drosselrückschlagventil AS1001F-23D

  • ERIKS:24115321
  • Hersteller:AS1001F-23D
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Gehäusegröße: 100 (M5-Basisplatte)
▪ Verwendbarer Schlauch: 23 (Ø3.2)
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AS-D
Ausführung
Drosselrückschlagventil
Form
Gerade
Pneumatischer Anschluss 1
3.2
Pneumatischer Anschluss 2
3.2
Montage
In-line
Einstellelement
Schlitzschraube
Material Gehäuse
PBT
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Temperaturbereich
von -5 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010