Eriks
SMC

SMC Drosselrückschlagventil AS1001F-04T

  • ERIKS:24115312
  • Hersteller:AS1001F-04T
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Gehäusegröße: 100 (M5-Basisplatte)
▪ Verwendbarer Schlauch: ø4 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AS-T
Ausführung
Drosselrückschlagventil
Form
Gerade
Pneumatischer Anschluss 1
4 mm
Pneumatischer Anschluss 2
4 mm
Montage
In-line
Einstellelement
Spezialwerkzeuge
Material Gehäuse
Edelstahl 316 (1.4401)
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Temperaturbereich
von -5 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010