Eriks
SMC

SMC Drosselrückschlagventil AS1000-M5

  • ERIKS:24115307
  • Hersteller:AS1000-M5
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 1 (M3, M5-Basisplatte)
▪ Anschlussgröße: M5
▪ Option: Keine
▪ Sechskant-Kontermutter: Standard (Sechskant)
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AS
Ausführung
Drosselrückschlagventil
Form
Gerade
Anschlusstyp
Innengewinde (Metrisch)
Pneumatischer Anschluss 1
M 5
Pneumatischer Anschluss 2
M 5
Montage
Durchgangsbohrung
Einstellelement
Rändelschraube
Material Gehäuse
Messing, vernickelt
Material Dichtung
NBR
Material Einschraubzapfen
Zink-Legierung
Material Regulierschraube
Edelstahl
Betriebsdruck
von 0.5 bis 10 bar
Temperaturbereich
von -5 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010
Gewicht
33 g