CHF 32.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | ASV |
Armatur Typ | Schnellentlüftungsventil |
Aufsführungsform | L-förmig |
Anschlusstyp | Metrisch |
Anschluss | M 3x0.5 mm |
Schlauch Außendurchmesser | 4 mm |
Temperaturbereich | von -5 bis 60 °C |
Betriebsdruck | von 1 bis 10 bar |
Gewindebeschichtigung | Nein |
Material Gehäuse | PBT/Messing |
Material Dichtung | NBR |