Eriks
SMC

SMC Drossel-Rückschlagventil AS1002FS-06

  • ERIKS:14038807
  • Hersteller:AS1002FS-06
Image 1
▪ Ziffernanzeige der Knopfdrehung für den Durchfluss mit 4 wählbaren Ausrichtungsmöglichkeiten des Anzeigenfensters.
▪ Großer Einstellknopf mit Druckverriegelung für bessere Einstellung und Verriegelung.
▪ 4 Montageoptionen: Direkt, Halter, L-Befestigungselement, DIN-Schiene.
▪ Typenschild zur Anbringung eines Identifikationsetiketts.
▪ Verwendbares Schlauchmaterial: Polyamid, Soft Polyamid, Polyurethan.
▪ verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: Ø 3,2 bis Ø 12.
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AS-FS