Eriks
SMC

SMC Drossel AS2201FS-01-06S

  • ERIKS:13468638
  • Hersteller:AS2201FS-01-06S
Image 1
▪ Vier mal 90°-Ausrichtung des Anzeigefensters (zum Anschluss) wählbar.
▪ Zahlreiche Schlauchdurchmesser, Anschlussgrößen und Gewindeausführungen verfügbar.
▪ Einfache Unterscheidung durch farbigen Druckring zwischen zuluft- oder abluftgesteuerter Ausführung, sowie Zoll-/metrischen Maßen.
▪ Zahlreiche Optionen erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AS-FS